{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 15 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | |
Wisselplaatafmeting | 15 | |
Wisselplaatschroef | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225210 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664648672 | |
Nummer fabrikant | THN05180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MEW 40/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 345,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 227,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Freestoepassing | Plungen ;Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 40 | 40 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | SOMT 09T304 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Instelhoek κ | 90 | 90 |