Hoekfrees 90° MEW 32/2L mm

Artikelnummer: 225200 32/2L
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Plungen; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Plungen; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 15 mm
Afkoppellengte L1 32 mm
Totale lengte Ltotaal 130 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
geschikte wisselplaat LOMU..
Wisselplaatafmeting 15
Wisselplaatschroef 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225200 32/2L
EAN/GTIN 4960664648269
Nummer fabrikant THN05055

Omschrijving

Uitvoering:

Efficiënt met 4 snijkanten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen