Touwladder 3-delig met nivello® traverse 3x16 sporten

Artikelnummer: 22416
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabelladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 22416
EAN/GTIN 4031405224162
Nummer fabrikant 022416

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium sleeptouw ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Handige hoogteverstelling van sport naar sport dankzij twee touwtakels met kunststof touw
  • Automatische inloophaken, midden en bovenkant afzonderlijk verstelbaar
  • Bovenste geleider met wandrollen
  • Corrosiebestendige geleidekoppelingen met schuifgeleiders
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 470 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Nivello® Traverse in optimale breedte naar het geselecteerde product voor extra veilig staan en klimmen dankzij nivello® ladderschoenen met 2-assige hellingtechnologie, aanvalshoek en vervangbare voetplaten. De dwarsligger wordt losjes geleverd en is twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgebout
  • Opmerking: Volgens de norm kan het aangekoppelde schuifladdergedeelte niet van de ladder worden gescheiden voor lengten van meer dan 3,0 m.

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 11900 mm
  • Buitenbreedte: 470 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Lengte uitgeschoven: 10800 mm
  • Lengte ingetrokken: 4900 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 3x16 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 1200 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen