PNEU 1205 ANER-Wiper ST1400

Artikelnummer: 222825 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 36,16 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 30,13 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat PNEU 1205 ANER
    Type ST1400
    Soort TN100M
    Snijmateriaal Cermet
    Aantal wisselingen/snijkanten 10
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 222825 ST1400
    EAN/GTIN 4960664671243
    Nummer fabrikant TSP05070

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    200
    Staal < 750 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    140
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    140
    RVS < 900 N/mm²
    M
    150
    RVS > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    180
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    WIPER-wisselplaten voor een perfecte oppervlaktekwaliteit. Slechts 1 Wiper-wisselplaat per uitrusting. Let op de correcte montage!

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen