Alternatief product:

PNMU 1205 ANER-GM GG

Artikelnummer: 222816 GG
Korting
32,44 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,10 32,44 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,75 27,03 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat PNMU 1205 ANER-GM
    Type GG
    Soort PR1210
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,11 − 0,44 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 10
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 222816 GG
    EAN/GTIN 4960664602605
    Nummer fabrikant TKA05050

    Toepassingstabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    180
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen