Alternatief product:

SOMT....20ER-GM, PR1535, Type: 14

Artikelnummer: 222072 14
Korting
18,80 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT140520-ER-GM
Type INOX
Hoekradius 2 mm
Soort PR1535
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 3,5 mm
Voeding fz per tand 0,5 − 1,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Wisselplaatafmeting 14
Plaatdikte E 5,56 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222072 14
EAN/GTIN 4960664708239
Nummer fabrikant TLC05627

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met 4-snijkanten, met convexe snijkanten voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De GM-geometrie is de eerste keuze voor de algemene bewerking.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.