Hoge voedingsfrees MFH micro 16/4 mm

Artikelnummer: 221941 16/4
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering cilinderschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 12 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,5 mm
Afkoppellengte L1 25 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 28 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
Rampinghoek αmax 1,03 graden
Rampinglengte L voor αmax 11,1 mm
geschikte wisselplaat LPGT 0102..
Wisselplaatschroef 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Instelhoek κ 11 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221941 16/4
EAN/GTIN 4960664778393
Nummer fabrikant THN08248

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkrachtvermindering.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoge voedingsfrees MFH micro 16/4 mm

Hoge voedingsfrees MFH micro 16/4 mm

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 262,32
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 263,00
Aantal snijkanten Z 4 4
Totale lengte Ltotaal 90 80
geschikte wisselplaat LPGT 0102.. RD.. 0501
Schachtuitvoering cilinderschacht cilinderschacht
Snijkant-⌀ DC 16 16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 28 27
Rampinglengte L voor αmax 11,1 9,72