X.LT...ER-D411 12 mm

Artikelnummer: 221928 12

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 33,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 27,80 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat XDLT120512-ER-D411
    Wisselplaatafmeting 12
    Type RVS; Ti
    Hoekradius 1,2 mm
    Soort SP6519
    Snijmateriaal HM
    Programmeerradius bij ap max 2,73 mm
    Voeding fz per tand 0,2 mm - 2,5 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 221928 12
    EAN/GTIN 2050002058644
    Nummer fabrikant 5652899

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    280
    Staal < 750 N/mm²
    P
    250
    Staal < 900 N/mm²
    P
    185
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    150
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    130
    RVS < 900 N/mm²
    M
    210
    RVS > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen