{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | ZDET 16M516 FR-721 | |
Type | ALU | |
Soort | GH1 | |
Snijmateriaal | HM | |
fz voor voorbewerken tot ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz voor ruwfrezen ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz voor nabewerken ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Plaatdikte S | 5 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 220818 ALU | |
EAN/GTIN | 4059782503649 | |
Nummer fabrikant | 5666376 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
ZDET 16M516 FR-721, GH1, Type: ALU
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
593 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
582 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
579 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
578 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ISO-code wisselplaat | ZDET 16M516 FR-721 | ||||
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM |
Type | ALU | ALU | ALU | ALU | ALU |
fz voor nabewerken ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | ||||
fz voor ruwfrezen ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | ||||
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |