{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | ALU | |
Soort | HU7830 | |
Snijmateriaal | HM | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,6 mm | |
Programmeerradius bij ap max | 1,4 mm | |
Voeding fz in aluminium kortspanend | 0,5 mm | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,6 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212752 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197761866 | |
Nummer fabrikant | 212752 ALU | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |