DUO-LOCK verlengstuk cilindrisch staal lang Cilinderschacht DL20

Artikelnummer: 220374 DL20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

DUO-LOCK interface Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

DUO-LOCK interface DL20
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Inwendige koeling ja
⌀ D2 19,3 mm
Totale lengte L 200 mm
L2 10 mm
aanbevolen draaimoment 80 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220374 DL20
EAN/GTIN 4034221129635
Nummer fabrikant 75.202.DL20.1

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat voor optimaal krimpen en uitzetten.