DUO-LOCK verlengstuk cilindrisch staal lang Cilinderschacht DL10

Artikelnummer: 220374 DL10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

DUO-LOCK interface Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

DUO-LOCK interface DL10
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Inwendige koeling ja
⌀ D2 9,6 mm
Totale lengte L 100 mm
L2 5 mm
aanbevolen draaimoment 20 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220374 DL10
EAN/GTIN 4034221149879
Nummer fabrikant 75.102.DL10.1

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat voor optimaal krimpen en uitzetten.