DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC 20 mm

Artikelnummer: 220326 20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h9 D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Aantal snijkanten Z: 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating AlTiN
Snijkant-⌀ D 20 mm
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h9
Aantal snijkanten Z 5
Spiraalhoek 46 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D
Verspaningsstrategie TPC
Inwendige koeling nee
Geschikte opname met schroefdraad
Snijlengte L2 30 mm
⌀ D2 19,3 mm
Afkoppellengte L1 30 mm
Totale lengte L 40 mm
DUO-LOCK interface DL20
Sleutelwijdte SW 16 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 80 Nm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,6 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 0,039 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220326 20
EAN/GTIN 4034221103321
Nummer fabrikant DL20F1105MN2000CDA

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
235
Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.

Tip:

hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
ae max = 0,05×D voor de TPC-bewerking.