DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC 12 mm

Artikelnummer: 220326 12
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h9 D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Aantal snijkanten Z: 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating AlTiN
Snijkant-⌀ D 12 mm
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h9
Aantal snijkanten Z 5
Spiraalhoek 46 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D
Verspaningsstrategie TPC
Inwendige koeling nee
Geschikte opname met schroefdraad
Snijlengte L2 18 mm
⌀ D2 11,5 mm
Afkoppellengte L1 18 mm
Totale lengte L 24 mm
DUO-LOCK interface DL12
Sleutelwijdte SW 9,5 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 30 Nm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 0,028 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220326 12
EAN/GTIN 4034221103116
Nummer fabrikant DL12F1105MN1200CDA

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
235
Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.

Tip:

hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
ae max = 0,05×D voor de TPC-bewerking.