{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijkant-⌀ D | 12 mm | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Spiraalhoek | 37 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 18 mm | |
Totale lengte L | 24 mm | |
DUO-LOCK interface | DL12 | |
Sleutelwijdte SW | 9,5 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 30 Nm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,24 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,03 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 220306 12 | |
EAN/GTIN | 4034221141484 | |
Nummer fabrikant | DL12F1004MN1200CD- |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 24 | 36,1 | 36,1 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijlengte L2 | 18 | 12 | 12 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Type | W | W | W |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,03 | 0,13 | 0,13 |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten |