{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijkant-⌀ D | 10 mm | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Spiraalhoek | 37 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 20 mm | |
DUO-LOCK interface | DL10 | |
Sleutelwijdte SW | 8 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 20 Nm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,03 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 220306 10 | |
EAN/GTIN | 4034221141149 | |
Nummer fabrikant | DL10F1004MN1000CD- |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Hoekfasehoek | 45 | 90 | 45 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijlengte L2 | 15 | 10 | 10 |
Type | W | W | W |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen |