{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 32 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Schacht | Safe-Lock h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 15 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 220298 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4034221161802 | |
Nummer fabrikant | F2004NNL0400R0.50DA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM-torusfrees SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 4/0,5mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 50,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schacht | Safe-Lock h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 32 graden | 40 graden | 42 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | e8 | e8 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 3 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |