{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 32 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Schacht | Safe-Lock h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 52 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 19 mm | |
Totale lengte L | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 220298 20/1,0 | |
EAN/GTIN | 4034221162083 | |
Nummer fabrikant | F2004NNL2000R1.00DA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM-torusfrees SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 20/1,0mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 197,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
487,00 €
€ 157,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
296,00 €
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 105 mm | 104 mm | 104 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 38 mm | 41 mm | 41 mm |
Type | N | N | N |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk |