HAIMER MILL VHM schachtfrees SAFE-LOCK 6 mm

Artikelnummer: 220290 6
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f9 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 6 mm
    Coating AlTiN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 32 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D
    Schacht Safe-Lock h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 13 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 20 mm
    Vrijloop-⌀ D1 5,7 mm
    Totale lengte L 58 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,033 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,039 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 220290 6
    EAN/GTIN 4034221136947
    Nummer fabrikant F2004NNL0600SDA

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    480
    Aluminium (kortspanend)
    N
    480
    Aluminium > 10% Si
    N
    350
    Staal < 500 N/mm²
    P
    275
    Staal < 750 N/mm²
    P
    255
    Staal < 900 N/mm²
    P
    210
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    190
    RVS < 900 N/mm²
    M
    95
    RVS > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met SAFE-LOCK uittrekbeveiliging voor extra vormsluiting. Beveiligt in combinatie met SAFE-LOCK gereedschapsopnames het gereedschap tegen uittrekken.
    Voor universeel gebruik in stalen materialen en hooggelegeerde staalsoorten, met name RVS. Met cilindrische kern voor geoptimaliseerde gereedschapsstijfheid bij het spiebaanfrezen. Gegarandeerde proceszekerheid bij ramping en helicoïdaal frezen dankzij speciale kopse geometrie.

    Tip:

    Gereedschapsopnames met Safe-LOCK uittrekbeveiliging vindt u in het programmagedeelte spantechniek.