HAIMER MILL VHM schachtfrees SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm

Artikelnummer: 220290 16
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f9 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating AlTiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 32 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D
Schacht Safe-Lock h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 32 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 42,5 mm
Vrijloop-⌀ D1 15,2 mm
Totale lengte L 93 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,088 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,104 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220290 16
EAN/GTIN 4034221136992
Nummer fabrikant F2004NNL1600SDA

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
480
Aluminium (kortspanend)
N
480
Aluminium > 10% Si
N
350
Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
255
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
190
RVS < 900 N/mm²
M
95
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met SAFE-LOCK uittrekbeveiliging voor extra vormsluiting. Beveiligt in combinatie met SAFE-LOCK gereedschapsopnames het gereedschap tegen uittrekken.
Voor universeel gebruik in stalen materialen en hooggelegeerde staalsoorten, met name RVS. Met cilindrische kern voor geoptimaliseerde gereedschapsstijfheid bij het spiebaanfrezen. Gegarandeerde proceszekerheid bij ramping en helicoïdaal frezen dankzij speciale kopse geometrie.

Tip:

Gereedschapsopnames met Safe-LOCK uittrekbeveiliging vindt u in het programmagedeelte spantechniek.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HAIMER MILL VHM schachtfrees SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 D<sub>C</sub>: 16mm

HAIMER MILL VHM schachtfrees SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 120,00
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 190,50
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 96,80
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 128,50
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
€ 87,00
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
186,50 €
€ 132,00
Hoekfasehoek 90 graden 45 graden 45 graden 90 graden 45 graden 90 graden
Totale lengte L 93 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Schacht Safe-Lock h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HA met h6
Spiraalhoek 32 graden 45 graden 45 graden 30 graden 30 graden 38 graden
Type N W W N N W
Aantal tanden Z 4 2 2 3 3 2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen