SNHX 1205 links UNI

Artikelnummer: 218613 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
934 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SNHX 1205
    Type UNI
    Soort HB7835
    Snijmateriaal HM
    Bladdikte 5,4 mm
    Voor groefbreedte ap 10; 14 mm
    Fasebreedte 0,25 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Plaatdikte E 5,56 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 218613 UNI
    EAN/GTIN 4062406537944
    Nummer fabrikant 218613 UNI

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    170
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    160
    RVS < 900 N/mm²
    M
    110
    RVS > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae max.
    Voor de bewerking van een vlak grondvlak moeten op de houder linkse en rechtse platen worden gemonteerd. De van de schacht afwijzende zijde wordt uitgerust met linkse platen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen