{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 8 | |
Aantal wisselplaten | 16 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Inwendige koeling | nee | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale insnijdiepte ae max | 41,2 mm | |
Kraag-⌀ d1 | 70 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SNHX | |
ISO-code wisselplaat | SN.. 1205 | |
Wisselplaatschroevenset | 219983 (IP15; 2,2 Nm) | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 218566 160 | |
EAN/GTIN | 4045197530400 | |
Nummer fabrikant | 218566 160 |