Schijf- / zaagfrees met kraag Staal breedte ap = 3,1 mm 80/5 mm

Artikelnummer: 218430 80/5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 80 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met boring
Inwendige koeling nee
Maximale insnijdiepte ae max 20 mm
Kraag-⌀ d1 40 mm
Basishouder-⌀ d2 40 mm
Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm 51,4 mm
Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm 52 mm
Totale lengte Ltot. voor ap 3,1 mm 52,8 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat XC.. 1125
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218430 80/5
EAN/GTIN 4045197534040
Nummer fabrikant 218430 80/5

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en voordelig stalen blad of kraag en uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Tip:

Schijf- / zaagfrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.
HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.