{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Inwendige koeling | nee | |
Maximale insnijdiepte ae max | 15,5 mm | |
Kraag-⌀ d1 | 32 mm | |
Basishouder-⌀ d2 | 40 mm | |
Kraaglengte L1 | 38 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm | 52 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | XC.. 1125 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 218430 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197534033 | |
Nummer fabrikant | 218430 63/4 |