Schijf- / zaagfrees met kraag HSS breedte ap = 2,2 mm 80/5 mm

Artikelnummer: 218424 80/5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 80 mm
    Aantal snijkanten Z 5
    Schachtuitvoering met boring
    Snijmateriaal HSS
    Inwendige koeling nee
    Maximale insnijdiepte ae max 20 mm
    Kraag-⌀ d1 40 mm
    Basishouder-⌀ d2 40 mm
    Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm 51,4 mm
    Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm 52 mm
    Totale lengte Ltot. voor ap 3,1 mm 52,8 mm
    Opnameboring-⌀ 22 mm
    geschikte wisselplaat XC.. 1119
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 218424 80/5
    EAN/GTIN 4045197533869
    Nummer fabrikant 218424 80/5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en voordelig stalen blad of kraag en uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad.

    Toepassing:

    Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

    Let op:

    Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

    Tip:

    HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.
    Schijf- / zaagfrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen