Snijplaat breedte 2,2 mm, Type: INOX

Artikelnummer: 218460 INOX
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,86 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
462 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type INOX
Hoekradius 0,2 mm
Snijmateriaal HM
Soort HB7635
Voeding fz 0,07 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Tolerantie ap 0 / +0,3 mm
Coating TiAlN
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218460 INOX
EAN/GTIN 4045197648266
Nummer fabrikant 218460 INOX
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
100
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor schijffrezen nr. 218408218444 en steekzwaard nr. 273560.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.