{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 50 mm | |
Coating | TiAlN | |
Type basishouder | 16/26 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 12 | |
Aantal snijkanten Z | 24 | |
Plaatbreedte E | 6 mm | |
Ingrijpingsdiepte ae max per snede | 12 mm | |
Voeding fz | 0,03 mm | |
Materiaal | VHM | |
Schacht | met boring | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 218234 50 | |
EAN/GTIN | 2050001737328 | |
Nummer fabrikant | 164450 |