{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 40 mm | |
Coating | TiAlN | |
Type basishouder | 13/21 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 9 | |
Aantal snijkanten Z | 18 | |
Plaatbreedte E | 6 mm | |
Ingrijpingsdiepte ae max per snede | 9,2 mm | |
Voeding fz | 0,03 mm | |
Materiaal | VHM | |
Schacht | met boring | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 218234 40 | |
EAN/GTIN | 2050001737151 | |
Nummer fabrikant | 164446 |