Freesplaat 6-4

Artikelnummer: 218133 6-4
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gangen per inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Flankhoek: 55
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 4,233 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Flankhoek 55 graden
Plaatafmeting 16 mm
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 0,05 mm
Voeding fz in RVS < 900 N/mm2 0,03 mm
Coating TiCN
Gangen per inch 4 - 6
Aantal snijkanten Z 1
Binnen-/buitentoepassing Binnen; Buiten
Geschikt voor draad 2 1/4-6; 2-4,5
Snijrichting rechts en links
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218133 6-4
EAN/GTIN 4062406245405
Nummer fabrikant 218133 6-4

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatafmeting 16.

Toepassing:

Voor binnen- en buitendraad 55° volgens norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen