Draad-freeswisselplaat voor binnen- en buitendraad 55° 11

Artikelnummer: 218022 11
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gangen per inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankhoek: 55
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 2,309 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Flankhoek 55 graden
Plaatafmeting 16 mm
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 0,1 mm
Voeding fz in RVS < 900 N/mm2 0,05 mm
Gangen per inch 11
Aantal snijkanten Z 6
Binnen-/buitentoepassing Binnen; Buiten
Snijrichting rechts en links
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218022 11
EAN/GTIN 4045197412348
Nummer fabrikant 218022 11

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele wisselplaat. 2-voudig inzetbaar.
  • Breed toepassingsgebied door universele spaanbrekergeometrie.
  • Hoge herhalingsnauwkeurigheid.

Toepassing:

Voor binnen- en buitendraad 55° volgens norm B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982. Tolerantieklasse Medium Class A.