Wisselplaat-draadfrees 17/22 mm

Artikelnummer: 218000 17/22
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Werk-⌀ DW/afkoppellengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing bij boringtype: Blind gat; Doorlopend gat
  • Snijrichting: links en rechts
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werk-⌀ D 17 mm
Afkoppellengte L1 22 mm
Schachtuitvoering Weldonschacht
Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting links en rechts
Inwendige koeling ja
Plaatafmeting 16
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Klemschroef 279810 5
Aantal spaangroeven 1
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218000 17/22
EAN/GTIN 4045197411822
Nummer fabrikant 218000 17/22

Omschrijving

Toepassing:

  • Voor cilindrische binnen- en buitendraad; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
  • Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
  • Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse schroefdraad.
  • Geen spaanproblemen, omdat uitsluitend korte spanen ontstaan.
  • Geringe snijdruk.