Freesplaat 60° 2 mm

Artikelnummer: 217510 2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 62,40 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 52,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 2 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Plaatgeometrie Volprofiel
Toepassing Binnen
Buiten-⌀ D 23 mm
Diepte t 1,159 mm
Plaatdikte E 4 mm
voor schroefdraad ≥ M30×2
Type 01
Aantal snijkanten Z 3
Aantal spaangroeven 3
Snijrichting rechts en links
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217510 2
EAN/GTIN 4045197217585
Nummer fabrikant 217510 2

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

55°-platen op aanvraag.