{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor plaattype | 01 | |
kleinste boor-⌀ D | 23 mm | |
Materiaal frees | Staal | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Binnen-⌀ d1 | 16 mm | |
Maximale snijdiepte Smax | 3,45 mm | |
Afkoppellengte L1 | 38,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 87 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Schachtuitvoering | Weldon | |
Spanschroevenset | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) | |
Producttype | Circulaire frees |
Artikelnummer | 217400 25 | |
EAN/GTIN | 4045197216892 | |
Nummer fabrikant | 217400 25 |