Circulaire frees (zonder plaat) 11

Artikelnummer: 217400 11
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor plaattype 03
kleinste boor-⌀ D 10,6 mm
Materiaal frees Staal
Inwendige koeling nee
Gereedschapswissel PowerCard
Binnen-⌀ d1 7,4 mm
Maximale snijdiepte Smax 1,6 mm
Afkoppellengte L1 17,2 mm
Totale lengte Ltotaal 57,2 mm
Schacht-⌀ Ds h6 10 mm
Schachtuitvoering Weldon
Spanschroevenset 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Producttype Circulaire frees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217400 11
EAN/GTIN 4045197216878
Nummer fabrikant 217400 11

Omschrijving

Uitvoering:

Nr. 217400 maat 8 en maat 11 alsmede nr. 217405 maat 11L zonder inwendige koeling.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen