Circulaire frees (zonder plaat) 11XL

Artikelnummer: 217405 11XL
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor plaattype 03
    kleinste boor-⌀ D 10,6 mm
    Materiaal frees Hardmetaal
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Binnen-⌀ d1 8 mm
    Maximale snijdiepte Smax 1,25 mm
    Totale lengte Ltotaal 77,66 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 8 mm
    Schachtuitvoering cilindrisch
    Spanschroevenset 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
    Draaddiepte 40 mm
    Producttype Circulaire frees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 217405 11XL
    EAN/GTIN 4045197216922
    Nummer fabrikant 217405 11XL

    Omschrijving

    Uitvoering:

    nr. 217400 maat 8 en maat 11 alsmede nr. 217405 maat 11L zonder inwendige koeling.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen