{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor plaattype | 03 | |
kleinste boor-⌀ D | 10,6 mm | |
Materiaal frees | Hardmetaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Binnen-⌀ d1 | 7,4 mm | |
Maximale snijdiepte Smax | 1,6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 34,2 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 74,2 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Schachtvorm | Weldon | |
Spanschroevenset | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Producttype | Circulaire frees |
Artikelnummer | 217405 11L | |
EAN/GTIN | 4045197216915 | |
Nummer fabrikant | 217405 11L | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |