{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor plaattype | P26 | |
kleinste boor-⌀ D | 22 mm - 37 mm | |
Materiaal frees | Staal | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Binnen-⌀ d1 | 13,6 mm | |
Maximale snijdiepte Smax | 11,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 35 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 84,2 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Schachtuitvoering | Weldon | |
Spanschroevenset | 219819 (20IP; 5,7 Nm) | |
Draaddiepte | 30,4 mm | |
Producttype | Circulaire frees |
Artikelnummer | 217250 27 | |
EAN/GTIN | 4045197216519 | |
Nummer fabrikant | 217250 27 |