Circulaire frees 12

Artikelnummer: 217250 12
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor plaattype P12
    kleinste boor-⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
    Materiaal frees Staal
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Binnen-⌀ d1 7 mm
    Maximale snijdiepte Smax 2,35 mm
    Afkoppellengte L1 22 mm
    Totale lengte Ltotaal 69,5 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 12 mm
    Schachtuitvoering Weldon
    Spanschroevenset 219832 (8IP; 1,0 Nm)
    Draaddiepte 20 mm
    Producttype Circulaire frees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 217250 12
    EAN/GTIN 4045197542663
    Nummer fabrikant 217250 12

    Omschrijving

    Tip:

    De daadwerkelijke steekdiepte Smax wordt als volgt berekend: (D-d1) / 2.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen