{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 1 mm | |
Soort | HB7720 | |
Snijmateriaal | HM | |
Draadsoort | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Plaatgeometrie | Volprofiel | |
Toepassing | Binnen | |
Buiten-⌀ D | 9,6 mm | |
Diepte t | 0,57 mm | |
voor schroefdraad ≥ | M12×1 | |
Type | P12 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Snijrichting | rechts en links | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
Artikelnummer | 217279 1 | |
EAN/GTIN | 4045197542984 | |
Nummer fabrikant | 217279 1 |