Tegenlopende verzinkfrees 180° 53 mm

Artikelnummer: 217180 53
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale verzink-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 53 mm
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 1
Minimale ⌀ dmin 36 mm
Afkoppellengte L1 140 mm
L3 110 mm
Programmeermaat e 9,05 mm
Totale lengte L 210 mm
Schacht-⌀ Ds h6 40 mm
Schachtuitvoering Weldon
geschikte wisselplaat 260158
Wisselplaatschroevenset 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217180 53
EAN/GTIN 4045197465719
Nummer fabrikant 217180 53

Omschrijving

Uitvoering:

Met een snijkant (z = 1).

Tip:

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina).
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,5 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen