CCGT 120404 FN TWF

Artikelnummer: 265827 TWF
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 120404 FN
Hoekradius 0,4 mm
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering TWF
Snijdiepte ap 0,3 mm - 1 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc voor aluminium < 10% Si 400 m/min - 3.500 m/min
Snijsnelheid vc voor G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Spaanhoek 6 graden
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265827 TWF
EAN/GTIN 4045197449009
Nummer fabrikant 265827 TWF

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Grafiet
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 
Grafiet, GFK, CFK
N

Omschrijving

Uitvoering:

PKD − polykristallijne diamant, fijne korrel.
Nabewerken, scherpe snijkant voor geringe snijdruk.

Toepassing:

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.