{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzink-⌀ D | 20 mm | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelbereik afschuinhoek | 0-90 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Afkoppellengte L1 | 44 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 98 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
geschikte wisselplaat | SP.T1204.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Instelelement | 219886 | |
Klemschroef voor instelelement | 219888 | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 216635 20 | |
EAN/GTIN | 4045197778987 | |
Nummer fabrikant | 216635 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verstelbare verzinker, Weldonschacht, Schacht-⌀ Ds h6: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 305,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Afkoppellengte L1 | 44 mm | 30 mm |
Totale lengte Ltotaal | 98 mm | 95 mm |
geschikte wisselplaat | SP.T1204.. | TO.. 0902 |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht |
Instelbereik afschuinhoek | 0-90 | 10-80 |
Producttype | Verzinkboren | Verzinkboren |