{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Afschuinhoek achterwaarts | 45 graden | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
⌀ D | 12 mm | |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 18,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 24 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
geschikte wisselplaat | SC.. 05T104 | |
Wisselplaatschroevenset | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 216460 12 | |
EAN/GTIN | 4045197482174 | |
Nummer fabrikant | 216460 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoogrendement-fasenfrees 45° 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 379,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 97,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Afschuinhoek achterwaarts | 45 | 45 |
Totale lengte Ltotaal | 100 | 100 |
Inwendige koeling | ja | nee |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 18,5 | 23,7 |
Wisselplaatschroevenset | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 | 20 |