{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215966 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197940025 | |
Nummer fabrikant | 215966 50/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees wijde steek, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 50/5mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 521,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 433,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 502,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 426,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 280,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 556,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | LO.. 130708 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |