{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215956 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939913 | |
Nummer fabrikant | 215956 20/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees smalle steek, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 20/3mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 265,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 304,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | XNEX 040308 |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 20 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |