APMT 100308 TR ST1400

Artikelnummer: 215885 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.279 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APMT 100308 TR
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 mm
Bladdikte 3,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215885 ST1400
EAN/GTIN 4045197601780
Nummer fabrikant 215885 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
440
Staal < 750 N/mm²
P
310
Staal < 900 N/mm²
P
260
Staal < 1100 N/mm²
P
250
Staal < 1400 N/mm²
P
230
RVS < 900 N/mm²
M
320
RVS > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.