Hoekfrees 90° 19,7/3 mm

Artikelnummer: 215870 19,7/3
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 19,7 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Totale lengte Ltotaal 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Opnamedraad M M10
⌀ D3 16,7 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 36,4 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 37,4 mm
Rampinghoek αmax 0,98 graden
Rampinglengte L voor αmax 14,55 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1003
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215870 19,7/3
EAN/GTIN 4045197193049
Nummer fabrikant 215870 19,7/3

Omschrijving

Toepassing:

Universeel gebruik in alle materialen en voor spiebaanfrezen.

Tip:

Opnames voor frees met schroefdraad zie catalogus deel 3.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen