Hoekfrees 90° 40/6 mm

Artikelnummer: 215850 40/6
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 40 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie MTC
    Gereedschapswissel PowerCard
    Totale lengte Ltotaal 40 mm
    Opnameboring-⌀ 16 mm
    ⌀ D3 37 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 77 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 78 mm
    Rampinghoek αmax 0,41 graden
    Rampinglengte L voor αmax 34,85 mm
    geschikte wisselplaat AP.. 1003..
    Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 215850 40/6
    EAN/GTIN 4045197221735
    Nummer fabrikant 215850 40/6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    met boring voor het opschroeven.

    Toepassing:

    universeel gebruik in alle materialen.
    • hoek- en spiebaanfrezen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfrezen.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.
    • Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen