{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 115 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,9 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,52 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 21,85 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 0602.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215609 25/7 | |
EAN/GTIN | 4045197409898 | |
Nummer fabrikant | 215609 25/7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC lang, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/7mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 429,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 436,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 25 mm | 30 mm |
Totale lengte Ltotaal | 115 mm | 90 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | 25 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 48 mm | 48 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |