GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC lang, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 20/4Smm

Artikelnummer: 215609 20/4S
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 20 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 18 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 38 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,9 mm
Rampinghoek αmax 0,68 graden
Rampinglengte L voor αmax 16,85 mm
geschikte wisselplaat AP.. 0602..
Wisselplaatschroevenset 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215609 20/4S
EAN/GTIN 4045197601827
Nummer fabrikant 215609 20/4S

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Nieuwe generatie hoogrendement-wisselplaat-hoekfrezen met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.

Toepassing:

Voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 0,45 met steel nr. 674252 gr. 6IP gebruiken.
Bij toepassing van wisselplaten met radius 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.